Terminal de câble métallique Avec fourche
Embout à chape usinée pour câble inox A4, tourné
EMBOUT À CHAPE USINÉE D- 6 MM, A4
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception : Torsadé
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour diamètre d'élingue | 6 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 12.6 mm |
Diamètre du goujon (d3) | 12 mm |
Longueur (l1) | 128 mm |
Longueur de borne (l2) | 64 mm |
Largeur de fourche (interne) (l3) | 21 mm |
Largeur de fourche (extérieure) | 27 mm |
Hauteur de fourche (h1) | 20 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!