Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Terminal de câble métallique Avec fourche

Embout à chape usinée pour câble inox A4, tourné
EMBOUT-A-CHAPE-USINEE-A4-Ø5MM

Art. N° 5176023005

EAN 4052712069352

Prix affichés aux clients après connexion
Terminal de câble métallique Avec fourche

Art. N° 5176023005

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le sertissage de câbles à fil en acier inoxydable
  • Conception : Torsadé
Indication

Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.


Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour diamètre d'élingue

5 mm

Diamètre extérieur (d2)

9 mm

Diamètre du goujon (d3)

9 mm

Longueur (l1)

100 mm

Longueur de borne (l2)

52 mm

Largeur de fourche (interne) (l3)

18,5 mm

Largeur de fourche (extérieure)

23 mm

Hauteur de fourche (h1)

14 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12

x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D9,0MM-WREROP-5MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique