Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet
Terminal roul câble inox A4 boucle
EMBOUT-A-OEIL-A4-Ø3MM
Art. N° 5176024003
EAN 4052712066597
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pressés sur les câbles métalliques afin de produire une extrémité de câble visuellement esthétique
- La presse hydraulique B12 avec insert de sertissage approprié convient à cette opération
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre extérieur (d1) | 6,3 mm |
Diamètre du trou (d2) | 6,5 mm |
Diamètre de l'œil (d3) | 14 mm |
Longueur effective (l1) | 55 mm |
Longueur 2 (l2) | 36 mm |
Largeur d'œil (h1) | 4 mm |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre de câble max. | 3 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!