Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Terminal à rouleau de câble métallique Avec œillet

Terminal roul câble inox A4 boucle
EMBOUT À IL D- 5 MM, A4

Art. N° 5176024005
EAN 4052712066634
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A4
  • Pressés sur les câbles métalliques afin de produire une extrémité de câble visuellement esthétique

  • La presse hydraulique B12 avec insert de sertissage approprié convient à cette opération
Indication

Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.


Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d1)

9 mm

Diamètre du trou (d2)

10 mm

Diamètre de l'œil (d3)

22 mm

Longueur effective (l1)

80 mm

Longueur 2 (l2)

50 mm

Largeur d'œil (h1)

7 mm

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Diamètre de câble max.

5 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12

x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D9,0MM-WREROP-5MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs