Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tensioning clamp W-IP

Tensioning clamp W-IP

Art.-nr. 5256100052

EAN 4099618324765

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tensioning clamp W-IP

Art.-nr. 5256100052
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
Clamping connection for connecting the W-IP mounting rail to the U/T-beam
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

190 mm

Breedte (B)

170 mm

Hoogte (H)

112 mm

Oppervlakte

Batch thermisch verzinkt

Productgewicht (per stuk)

2047,000 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 st