Tensilock schroef W-0273 staal ,100, verzinkt, geel gechromateerd (A2C)
SHR-RIPP-FL-100-SW15-(A2C)-M10X18
Art.-nr. 027310 18
EAN 4045727705865
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Standaard metrische draad
Sterkteklasse 100 (ongeveer sterkteklasse 10.9)
Oppervlak:
Geel galvanisch verzinkt (A2C)
Corrosiebestendigheid:
Ca. 96 uur corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS
Werkingsprincipe van borgribben:
Tijdens het aandraaien zorgen de borgribben ervoor dat het materiaal waar de schroef wordt ingeschroefd in het contactvlak van de schroef "rolt".Hierdoor raakt het kunststof vervormd waardoor het oppervlak wordt verhard.Aan het eind van het aanzetten wordt geen noemenswaardige verzakking geconstateerd.De borgribben beperken de mate van verzakking van de verbinding en beperken zo het verlies van voorspankracht.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M10 |
Lengte (l1) | 18 mm |
Flensdiameter (dc) | 21 mm |
Kophoogte (k1) | 8,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW15 |
Interne aandrijving (s1) | 0 - Niet van toepassing |
Normering | WN 273 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 100 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Werkingsprincipe van de borging | Ribben |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Koptype | Zeskantkop met flens |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | Schroefdraad tot de kop |