Tensilock schroef
W-4144 staal 100 geel verzinkt
SHR-RIPP-CLK-W251.12-100-(A3C)-M6X25
Art.-nr. 414406 25
EAN 4048539974887
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 25 mm |
Flensdiameter (dc) | 13,5 mm |
Kophoogte (k1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | 0 - Niet van toepassing |
Interne aandrijving (s1) | HS5 |
Normering | W251.12 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 100 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
Voldoet aan RoHS | Nee |
Werkingsprincipe van de borging | Ribben |
Borgfunctie | Schroefborging, vergrendelen |
Koptype | Inbuskop |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | 0 - Niet van toepassing |
Schachtdiameter | 6 mm |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | 0 - Niet van toepassing |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |