Tendeur à lanterne DIN 1480 (forme ouverte) acier S235JR galvanisé à chaud
Tendeur à lanterne DIN 1480 acier galvanisé à chaud
TENDEUR-DIN1480-S235JR-GALV-CE-M16-X
Art. N° 0521000917
EAN 4062856235254
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier et en bois
![]() | |
Normes | DIN 1480 |
Forme | Ouvert |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé à chaud |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Design | Avec boulon à lame plate |
Type de filetage x diamètre nominal | M16 |
Diamètre de l'œil | 16,5 mm |
Longueur de l'écrou du tendeur | 170 mm |
Hauteur intérieure du tendeur | 20 mm |
Diamètre de l'écrou du tendeur | 27 mm |
Largeur extérieure du tendeur | 42 mm |
Longueur totale du boulon à lame plate | 250 mm |
Distance min. entre le centre du trou et le centre du trou | 452 mm |
Distance max. entre le centre du trou et le centre du trou | 568 mm |
Charge admissible | 37,86 kN |
Produit de construction | Oui |