Tenaille russe
Pince coupante pour extrémités de boulon
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéale pour la découpe en longueur sur des surfaces planes
- Lames également trempées par induction
- Réduction de la force appliquée grâce à une transmission optimale par levier
- Tête polie, poignée recouverte de plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 200 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 3,5 mm |
Capacité de coupe de diamètre de fil max. pour clou | 4 mm |
Capacité de coupe max. corde à piano | 3 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 6 mm |
Longueur en pouces | 8 in |