Telescopische liniaal Voor jalouzieën, shutters, enz.
Telescopische liniaal voor plaatsing van rolluiken
TELESCOPISCHE MEETSTOK, 780MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snelle, eenvoudige meting van opeenvolgende segmenten
Grote tijdbesparing
Afzonderlijke telescopische segmenten gemaakt van rond aluminium
Extreem stevig en verbuigt niet, corrosiebestendig
Met horizontale en verticale libelle
Geen meetfouten door het plaatsen van het meetinstrument
Gecoat meetlint met schaalverdeling in millimeters
Zeer nauwkeurige aflezing en gaat lang mee
Uitleesvenster met vergrotingseffect
Cijfers vergroot voor snel aflezen meetresultaten
Beide uiteinden voorzien van staafkalibers
Telescopische liniaal voldoet aan EEG-nauwkeurigheidsklasse 2
Datasheets(X)
Voor de constructie van rolluiken
Min. meetbereik lengte (L min) | 0.78 m |
Max. meetbereik lengte (L max) | 3.5 m |
Lengte | 1 m | 2 m | 3 m | 3,5 m | 5 m | 8 m |
Tolerantie | ±0,5 mm | ±0,7 mm | ±0,9 mm | ±1,1 mm | ±1,3 mm | ±1,9 mm |