Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Telescopische liniaal Voor ambachtelijk gebruik

Telescopische liniaal voor monteurs
TELESCOPISCHE MEETSTOK, 600MM

Art.-nr. 0714642103
EAN 4046778047713

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Analoog meetinstrument voor verticale en horizontale metingen
  • Snelle en eenvoudige meting van opeenvolgende secties bespaart een enorme hoeveelheid tijd

  • Zeer robuust, torsiebestendig en corrosiebestendig dankzij de afzonderlijke telescopische secties van rond aluminium

  • Horizontale en verticale libel voorkomt meetfouten bij het positioneren van het meetinstrument

  • Het meetvenster is zeer eenvoudig afleesbaar dankzij het duidelijke meetlint met millimeterschaalverdeling en het vergrote meetvenster

  • Lees de gemeten waarde snel af met behulp van het vergrote meetvenster waarmee de getallen worden vergroot

  • Duurzame coating voor een lange levensduur van het lint

  • Voldoet aan EG-nauwkeurigheidsklasse 2
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De telescopische meetstok kan worden gebruikt in verschillende sectoren waar langere metingen, metingen over obstakels of metingen van uitsparingen vereist zijn. De telescopische meetstok wordt met name gebruikt in de bouw, de ambachtelijke sector, bij interieurafwerking, renovatie, tuinieren en landschapsarchitectuur en voor metingen door architecten op bouwterreinen.

Min. meetbereik lengte (L min)

0.6 m

Max. meetbereik lengte (L max)

3 m

Lengte 1 m 2 m 3 m 3,5 m 5 m 8 m
Tolerantie ±0,5 mm ±0,7 mm ±0,9 mm ±1,1 mm ±1,3 mm ±1,9 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie