Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Telescopische handgreep Voor klephoudermagneet

Telescoopsteel voor klephouder
HNDL-TELESCOPIC-FOLDINGHOLDER

Art.-nr. 0891900031
EAN 4065746085670

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Aluminium telescopische stang met handgreep voor eenvoudige en grondige reiniging van de vloer
  • De telescopische handgreep in combinatie met een klephouder is het ideale hulpmiddel voor het eenvoudig en grondig reinigen van bijna alle afwisbare vloeren

  • De handgreep aan het uiteinde van de stang zorgt voor een stevige grip, zelfs met natte handen

  • De hoogte-instelling van 100­–180 cm maakt perfect ergonomisch werken mogelijk, ongeacht uw lengte

  • Hij is veelzijdig en kan eenvoudig worden gecombineerd met alle gangbare klephouders en -afdekkingen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

De lichte en in de lengte verstelbare telescopische handgreep is de ideale hulp en maakt regelmatig reinigen van alle afwisbare oppervlakken mogelijk.

Kleur

Zilverkleurig

Materiaal lange handgreep

Aluminium

Minimale/maximale lengte

100-180 cm

Diameter

2.5 cm

Productgewicht (per stuk)

430.000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Klephoudermagneet

FLAPHOUDER-MAGN

De magnetische vouwbare houder, gecombineerd met een telescoopas en een wisserafdekking, is de ideale hulp voor het reinigen van verschillende vloeroppervlakken
x 1 st
Flat mop head cotton microfibre

WRPCOVER-KATOEN

The cloth made of mixed cotton/microfibre is the ideal cleaning tool for wet cleaning of heavily soiled floors
x 3 st
Microfibre wiping blanket

WRPCOVER-MCROVEZEL-UNIVERSEEL

The universal microfibre wiper cover enables easy and thorough cleaning of a wide range of top floors
x 3 st