Telescopische afdichtpleisterrand met weefsel
Telescopische rand voor pleisterwerk met gaas
Art.-nr. 0519570924
EAN 4052703655496
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
>4 mm
Tweedelig
Driedimensionale absorptie van bewegingen (horizontaal en verticaal)
Ondersteunde verwijderingslip
Houdt profielen rechtop
Datasheets(X)
Voor het afdichten van venster- en deurvoegen in ETICS tegen slagregen.
![]() | |
Materiaal profiel | PVC-U, slagvast |
Materiaal schuim | Gesloten-cel PE-schuim |
Breedte | 9 mm |
Lengte | 2,4 m |
Materiaal gaas | Glasvezel |
Textieltype | ETICS-weefsel |
Textielgewicht per m2 | 165 g |
Maaswijdte | 4 x 4 mm |
Brandklasse | B1 - Van lage ontvlambaarheid |
UV-bestendig | UV-gestabiliseerd |
Resistent tegen | Weersgesteldheid |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!