Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Telescopic ladder with folding arm

Telescopic ladder with folding arm
PREM. TELESCOP. LADDER 4,1M 13 TREDEN

Art.-nr. 0962975410

EAN 4062856833474

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Telescopic ladder with folding arm

Art.-nr. 0962975410
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
The all-rounder among telescopic ladders. Simple – compact – flexible
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

Aluminium folielaag

Aantal sporten

1 x 13

Railafmetingen

106 mm x 78 mm

Sportafstand

300 mm

Sportafmetingen

80 x 40 mm

Draagvermogen

150 kg

Minimale/maximale lengte als aanleunladder

4,1-4,1 m

Lengte als standaard ladder

0,89 m

Max. stahoogte als standaard ladder

2,8 m

Max. reikhoogte als standaard ladder

4,9 m

Transportafmetingen

0,93 x 0,55 x 0,11 m

Gewicht

17,60 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie