Télémètre laser LP 19
Télémètre laser LP 19
TELEMETRE LASER STYLO LP 19
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Appareil très léger et pratique
- Plage de mesure 0,5-10 m
- Avec clip en métal pour ceinture ou poche de chemise
- Fonctionnement très simple au moyen d'un bouton
Contenu de la livraison :
- 2 piles 1,5 V AA
- Boîte
- Mode d'emploi
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur mesurable max. | 10 m |
Autonomie de la batterie | jusqu'à 5000mesures |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Type de pile/batterie | Base |
Longueur | 153 mm |
Largeur | 24,5 mm |
Hauteur | 23 mm |
Température d'utilisation min./max. | 0 à 40 °C |
Erreur de mesure de la longueur (+/-) | +/- 6 mm |
Classe de laser | 2 |