Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Telefoontang elektronica

Telefoontang elektronica
TELEFOONTANG-ELEKTRONICA-L120MM

Art.-nr. 071407 31

EAN 4011231709200

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Telefoontang elektronica

Art.-nr. 071407 31
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
  • Norm: DIN ISO 9655

  • Handgreep: Handgrepen met zachte comfortmantels

  • Verbinding: Grijpvlakken gladgeslepen

  • Scharnier: Doorgestoken scharnier, openingsveer

  • Kop: Gepolijst
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Precisietang voor het fijnste installatiewerk – grijpen, vasthouden, buigen.

Lengte (L)

120 mm

Bekkenlengte (L3)

22,5 mm

Bekkendikte (T1)

9,8 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

1,5 mm

Bekkenbreedte (W3)

6,3 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

1,8 mm

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

1-component kunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie