Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Telefoontang DIN ISO 5745

Telefoontang pvc antislipgreep
TELEFOONTANG-ZWART/ROOD-L200MM

Art.-nr. 071501 568
EAN 4050382275158

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur en precisie van de grijp- en snijvlakken

  • Extra lang mes ook geschikt voor dikkere kabels

  • Messen: Extra inductief gehard

  • Oppervlak: Volledig gepolijst en afgedicht met transparante lak

  • Handgreepmantels: Pvc, tweevoudig gedompeld

  • Scharnier: Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels

Lengte (L)

200 mm

Lengte in inches (L)

8 in

Bekkenlengte (L3)

77 mm

Bekkendikte (T1)

11 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

4 mm

Bekkenbreedte (W3)

20 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

3 mm

Oppervlakte

Gelakt

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

PVC

Uitvoering

Twee maal gedompeld

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie