Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Telefoontang DIN ISO 5745

TELEFOONTANG-L200MM

Art.-nr. 071401 557

EAN 4050642466524

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Telefoontang DIN ISO 5745

Art.-nr. 071401 557
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
Voor het grijpen, vasthouden en afknippen van zachte en harde aders en kabels
  • Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur van de precisiegrijp- en -snijvlakken

  • Elastische punt voor hoge belastingen, met name buigbelastingen

  • Ergonomische 2 componenten antisliphandgreep met slank kraagprofiel maakt werken comfortabel en zorgt voor een optimale krachtsoverdracht

  • Messen: Extra inductief gehard

  • Oppervlak: Geheel geslepen en verchroomd

  • Grijpvlakken: Getand

  • Scharnier: Ingelegd scharnier
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte (L)

200 mm

Lengte in inches (L)

8-1/4 in

Bekkenlengte (L3)

76 mm

Bekkendikte (T1)

9,5 mm

Breedte bekkenpunten (W4)

4 mm

Bekkenbreedte (W3)

17,5 mm

Dikte bekkenpunten (T2)

3 mm

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal

Staal

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Bekontwerp

Rechte vorm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie