Telefoontang DIN ISO 5745
TELEFOONTANG-GEBOGEN-L200MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoogwaardig gereedschapsstaal garandeert een lange levensduur van de precisiegrijp- en -snijvlakken
- Elastische punt voor hoge belastingen, met name buigbelastingen
- Ergonomische 2 componenten antisliphandgreep met slank kraagprofiel maakt werken comfortabel en zorgt voor een optimale krachtsoverdracht
- Messen: Extra inductief gehard
- Oppervlak: Geheel geslepen en verchroomd
- Grijpvlakken: Getand
- Scharnier: Ingelegd scharnier
Datasheets(X)
![]() | |
Lengte (L) | 200 mm |
Lengte in inches (L) | 8-1/4 in |
Bekkenlengte (L3) | 72 mm |
Bekkendikte (T1) | 9,5 mm |
Breedte bekkenpunten (W4) | 4 mm |
Bekkenbreedte (W3) | 17,5 mm |
Dikte bekkenpunten (T2) | 3 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal | Staal |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Hoek van bekken | 40 graden |
Bekontwerp | Gebogen - 40° |