Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Télécommande sans fil EASYLUX 24 V RVB

Télécommande sans fil RVB EASYLUX 12/24 V
TELEC-SSFIL-EASYLUX-RGB-NOI

Art. N° 0976520087

EAN 4099618240461

Prix affichés aux clients après connexion
Télécommande sans fil EASYLUX 24 V RVB

Art. N° 0976520087
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
Convient pour le module de commande EASYLUX 24 V-3
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

3 V

Type de connexion

Sans fil

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

76 mm

Largeur

38,2 mm

Hauteur

12 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Module de commande EASYLUX 24 V-3

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-3

Pour commander des lampes LED RVB et 24 V multicolores sur un canal à l'aide d'une télécommande
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double plaque de montage mural pour télécommande EASYLUX

PLQ-MNTG-MUR-TELEC-EASYLUX-NOI

Pour monter deux télécommandes EASYLUX côte à côte comme interrupteurs muraux
x 1 pcs
Double plaque de montage mural pour télécommande EASYLUX

PLQ-MNTG-MUR-TELEC-EASYLUX-BLC

Pour monter deux télécommandes EASYLUX côte à côte comme interrupteurs muraux
x 1 pcs
Cache factice EASYLUX pour plaque de montage mural

CACHE-F.EASYLUX-NOI

Pour couvrir la partie libre de la double plaque de montage mural lorsqu'une seule télécommande est utilisée
x 1 pcs
Cache factice EASYLUX pour plaque de montage mural

CACHE-F.EASYLUX-BLC

Pour couvrir la partie libre de la double plaque de montage mural lorsqu'une seule télécommande est utilisée