Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Télécommande sans fil EASYLUX 12 V/24 V.

Télécommande sans fil EASYLUX 12/24 V
TELEC-SSFIL-EASYLUX-12/24V-NOI

Art. N° 0976520081

EAN 4099618232855

Prix affichés aux clients après connexion
Télécommande sans fil EASYLUX 12 V/24 V.

Art. N° 0976520081
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
Convient aux modules de commande EASYLUX 12 V-2 et 12 V-4 ainsi qu'aux modules de commande EASYLUX 24 V-2 et 24 V-4
  • Fonctions de l'interrupteur : Allumer/éteindre et variation continue, ajuster en continu la température de couleur des éclairages LED multicolores

  • Haute flexibilité : Plusieurs modules de commande peuvent être programmés et contrôlés ensemble ou divisés en 4 canaux différents à l'aide de la télécommande
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension d'entrée

3 V

Type de connexion

Sans fil

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Noir

Longueur

76.6

Largeur

38.2

Hauteur

12

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Module de commande EASYLUX 12 V-2

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-2

Pour commander des lampes LED 12 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-2

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-2

Pour commander des lampes LED 24 V sur un canal à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 12 V-4

MODU-COMMANDE-EASYLUX-12V-4

Pour commander des lampes LED 12 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande
x 1 pcs
Module de commande EASYLUX 24 V-4

MODU-COMMANDE-EASYLUX-24V-4

Pour commander des lampes LED 24 V sur jusqu'à 4 canaux à l'aide d'une télécommande
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double plaque de montage mural pour télécommande EASYLUX

PLQ-MNTG-MUR-TELEC-EASYLUX-NOI

Pour monter deux télécommandes EASYLUX côte à côte comme interrupteurs muraux
x 1 pcs
Double plaque de montage mural pour télécommande EASYLUX

PLQ-MNTG-MUR-TELEC-EASYLUX-BLC

Pour monter deux télécommandes EASYLUX côte à côte comme interrupteurs muraux
x 1 pcs
Cache factice EASYLUX pour plaque de montage mural

CACHE-F.EASYLUX-NOI

Pour couvrir la partie libre de la double plaque de montage mural lorsqu'une seule télécommande est utilisée
x 1 pcs
Cache factice EASYLUX pour plaque de montage mural

CACHE-F.EASYLUX-BLC

Pour couvrir la partie libre de la double plaque de montage mural lorsqu'une seule télécommande est utilisée