Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Télécommande pour couleur et variateur Pour lampes LED 12 V avec couleur blanche réglable

Contrôleur de couleur et variation intensité, 12 V
SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-WITHOUT-W-CONT

Art. N° 0976502221
EAN 4053479570549

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Commande sans fil de la couleur et de la variation avec ou sans télécommande, avec les fonctions suivantes :

  • Allumage/extinction de la lumière via la télécommande

  • Gradation continue via la télécommande

  • Réglage en continu de la température de la couleur par télécommande

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour éclairages blancs réglables (AW).

Système de contrôle

Sans commande radio

Tension d'entrée

12 V/DC

Tension de sortie

12 V/DC

Puissance de sortie max.

30 W

Type de connexion (primaire)

Système enfichable LED A

Type de connexion (secondaire)

Système enfichable LED A

Longueur de câble (primaire)

180 mm

Longueur de câble (longueur secondaire)

180 mm

Nombre de connections

1 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur de boîtier

Blanc

Longueur

78 mm

Largeur

40 mm

Hauteur

17 mm

Indice de protection IP

IP 20

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-30W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-40W-BLACK-L159XW58XH18

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
Transformateur de sécurité LED

TRAFO-LED-12V-60W-BLACK-L185XW64XH22

Pour éclairage LED 12 V
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Couplage à séparation 6 voies

AY-DISTRIB-CONNECT-6FOLD-TRAFO-12V

Pour éclairage LED 12 V avec système de branchement A pour LED
x 1 pcs