Télécommande pour couleur et variateur Pour lampes LED 12 V avec couleur blanche réglable
Contrôleur de couleur et variation intensité, 12 V
SWTCH-EL-COL-DIMMCONT-12V-WITH-W-CONTR
Art. N° 0976502220
EAN 4053479570532
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Commande sans fil de la couleur et de la variation avec ou sans télécommande, avec les fonctions suivantes :
- Allumage/extinction de la lumière via la télécommande
- Gradation continue via la télécommande
- Réglage en continu de la température de la couleur par télécommande
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Pour éclairages blancs réglables (AW).
![]() | |
Système de contrôle | Avec télécommande radio supplémentaire |
Tension d'entrée | 12 V/DC |
Tension de sortie | 12 V/DC |
Puissance de sortie max. | 30 W |
Type de connexion (primaire) | Système enfichable LED A |
Type de connexion (secondaire) | Système enfichable LED A |
Longueur de câble (primaire) | 180 mm |
Longueur de câble (longueur secondaire) | 180 mm |
Nombre de connections | 1 PCS |
Matière du boîtier | Plastique |
Couleur de boîtier | Blanc |
Longueur | 78 mm |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 17 mm |
Indice de protection IP | IP 20 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!