Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tegelwasemmersysteem

Tegelzetteremmersysteem
TEGELWASEMMER-SET-KST-M.ROLLERS-7DLG

Art.-nr. 0695942015

EAN 4050642840973

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tegelwasemmersysteem

Art.-nr. 0695942015
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
Voor effectieve voorreiniging en afwassen van juist gevoegde tegeloppervlakken, 23 liter

Optimale reinigingsresultaten in veel minder tijd en met minder inspanning


3 goed geplaatste, gesleufde rollen met robuuste metalen assen



De inhoud van de bak kan gemakkelijk en schoon naar rechts/links worden geleegd


2 gietlippen op tegenovergestelde hoeken



Bak is gemakkelijk schoon te maken


Reinigen met een standaardspatel dankzij de centrale, in de lengte geplaatste stofvanger (60 mm breed) in de bakbodem



Spaan met hydrospons en ergonomisch gevormde, zachte 2-componentenhandgreep met duimsteun


  • Met geïntegreerde watergoot in de rug van het bord

  • Verder achter op het bord geplaatste handgreep maakt werken mogelijk op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. onder radiatoren, leidingen, etc.)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

PP - polypropyleen

Kleur

Zwart

Inhoud

23 l

Inclusief Tegelwasemmersysteem:
1 x
Strijkbord, Hydrospons met hydrospons

STRIJKBORD-HYDRO-320X150X35MM

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Wringerrol met sleuven

LAMELLENWASROL

Omschrijving: Voor tegelwasemmersysteem
Hoeveelheid: 1 x
Wiel
2 x
Wiel

VLOERWIELTJE

Omschrijving: Voor tegelwasemmer, rood
Hoeveelheid: 2 x