Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tegelspons kunststof, fijn

Tegelspons kunststof fijn
REINIGSPONS-TEGEL-L150XB100XH50MM

Art.-nr. 0899700426

EAN 4050642869516

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tegelspons kunststof, fijn

Art.-nr. 0899700426

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 5 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor de reiniging en het inwassen bij voegwerkzaamheden
  • Solide structuur met fijne poriën voor het verwijderen van strepen en lichte vervuiling

  • Hoge compressiebelasting, ideaal voor het gladmaken van pleisterwerk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de reiniging en het inwassen bij voegwerkzaamheden

Materiaal

Polyurethaanschuim

Kleur

Wit

Lengte x breedte x hoogte

15 x 10 x 5 cm

Lengte

15 cm

Breedte

10 cm

Hoogte

5 cm

Celstructuur

Fijn

Vorm

Rechthoekig

Druksterkte

3,8 kPa

Voorwaarde druksterkte

40% vervorming

Min. treksterkte in lengterichting

100 kPa

Minimale treksterkte diagonaal

100 kPa

Min. diagonale rek bij breuk

120 %

Min. rek bij breuk in lengterichting

120 %

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Tegelwasemmersysteem

TEGELWASEMMER-SET-KST-M.ROLLERS-7DLG

Voor effectieve voorreiniging en afwassen van juist gevoegde tegeloppervlakken, 23 liter