Tegelnivelleersysteem set
Tegelnivelleersysteem set Sysko
Art.-nr. 0714610200
EAN 4056807641089
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor universeel gebruik
Voor een tegeldikte tot 20 mm
Voorkomt kostbare reparatiewerkzaamheden
- Een nauwkeurige uitlijning van de tegels voorkomt wegzinken, zorgt voor een hoge mate van uniformiteit en bespaart tijd.
- Het hoogwaardige kunststof van de spanplaat zorgt ervoor dat de spanning gecontroleerd wordt en voortijdige breuk wordt voorkomen.
Kunststofvrije verbindingen
De spanplaat breekt af onder de tegel, waardoor scheuren als gevolg van kunststof onderdelen in het verbindingsmateriaal worden voorkomen.
Tegels glijden niet uit of bewegen niet
- Het grote oppervlak van het dwarsstuk zorgt voor een uniforme drukverdeling tijdens het klemproces, waardoor schade aan het tegeloppervlak wordt voorkomen.
- Het dwarsstuk zorgt voor een stabiele stop voor de volgende tegel.
Datasheets(X)
Voor alle grote vloer- en wandtegels tot 20 mm
Duw de grondplaat van de opspantap onder de laatste tegel die tegen de klemlip ligt. Plaats de mof op de opspantap. Gebruik de optionele tegelkussens voor delicate oppervlakken. Stel de nivelleertang in op 'spanning', druk deze in tegen de opspantap en klem vast. Voor verdere correcties op het uiterlijk van de voeg kan de mof eenvoudig worden verwijderd en opnieuw worden aangebracht door de lip naar de zijkant te duwen. Dit beschadigt de opspantap niet. Als de lijm is uitgehard, zet u de nivelleertang op 'verwijderen’ en plaatst u deze over de opspantap. De klemlip wordt afgesneden in het lijmbed. Verwijder de mof en opspantap.
LEVLPLRS-TLE