Tegellijm CERAfix® 404-2 C2 FT S1 Flex/XL
Tegellijm CERAfix 404-2 C2 FT S1 Flex XL
CERAFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer hoge mate van flexibiliteit
- Flexibele mortel in overeenstemming met de richtlijnen van de Duitse belangenvereniging van fabrikanten van chemische bouwproducten Deutsche Bauchemie e.V.
- Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan
Voor meervoudige toepassingen
- Geschikt als dunbed-, middelbed en vloeibedmortel
- Kan op alle gangbare ondergronden worden gebruikt
- Geschikt voor alle keramische bekledingen
Bestand tegen temperatuurschommelingen zoals dooien/vriezen
Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Zeer sterke hechting van ≥1,0/mm² en hoge mate van eerste hechting
- Zeer soepel en eenvoudig aan te brengen
- Zeer emissiearm
- EC1-Plus-gecertificeerd
- Bestand tegen veroudering
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor grote oppervlakken
Cement heeft een alkalische reactie met vocht of het mengen van water. Materiaal dat al bindt mag later niet met water worden verdund. Voor ongewoon absorberende, nieuwe of ongebruikelijke oppervlakken en legmaterialen moet een proefstuk worden aangebracht. Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC, Giscode ZP1
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden kunnen wij een specifiek toepassingsresultaat niet garanderen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Het leggen van keramische tegels en flagstones, grestegels, en niet-doorschijnende natuursteen zoals graniet, diabase, kwartsiet, en basalt. Ook geschikt voor gebruik met dunbed- en middelbedmethoden met splijttegels, gespleten halve verblendstenen en betonstenen. Uitstekende stijfheid wordt ook gegarandeerd bij significante temperatuurschommelingen zowel binnen als buiten, en op muren en vloeren (bijv. balkon, patio en verwarmde vloeren).
Meng de flexibele mortel in een schone bak met schoon kraanwater en roer ongeveer drie minuten. We raden het gebruik aan van een roermachine met ongeveer 600 tpm en een spiraalroerder of een dubbeleschijfroerder. Het product is klaar voor gebruik na een laatste keer roeren na de wachttijd van drie minuten.
Gewicht inhoud | 25 kg |
Verpakking | Zak |
Chemische basis | Cement - DIN EN 197, geselecteerde toeslagstoffen - DIN EN 13139, additieven en toeslagstoffen |
Brandklasse | A1, fl / A1 - Niet-ontvlambaar |
Kleur | Grijs |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Verwerkingstijd | 30 min |
Verwerkingsvoorwaarde | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Aan te brengen hoeveelheid in gewicht/oppervlak/voorwaarden | 2,6 kg/m² / voor 8-mm vertanding |
Min./max. open tijd/voorwaarden | 20-20 min / bij 20 °C en 65% vochtigheid |
Toegankelijk na max. | 3 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Te voegen na | 4 h |
Voorwaarde voegen | bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid |
Vollastcapaciteit/voorwaarden | 3 d / bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid, bij regen |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 9 maanden / bij kamertemperatuur |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |