Tegellijm CERAfix® 403-2 C2 TE S1 Flex/XL
Tegellijm CERAfix 403-2 C2 TE S1 Flex XL
CERAFIX
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer hoge mate van flexibiliteit
- Flexibele mortel volgens richtlijn Deutsche Bauchemie e.V.
- Zelfs stevig op oppervlakken die aan aanzienlijke beweging blootstaan
Brede toepasbaarheid
- Geschikt als dunbed- en middelbedmortel
- Kan op alle gangbare ondergronden worden gebruikt
- Geschikt voor alle keramische bekledingen
Bestand tegen water en temperatuurschommelingen zoals vriezen/dooien
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Te gebruiken in natte ruimten en zwembaden die blootstaan aan hoge spanning
Zeer sterke hechting van >1,0/mm² en hoge mate van eerste hechting
- De geplaatste tegels zitten direct vast, maar kunnen nog wel worden verplaatst
- Stevige hechting van grote en zware tegels
Soepel en dus eenvoudig aan te brengen
Extreem lage emissies - EC1 Plus-gecertificeerd
Bestand tegen veroudering
Geschikt voor vloerverwarming
Geschikt voor grote oppervlakken
Getest in overeenstemming met EN 12004 C2 FE S1
- Brandgedrag: A1/A1fl
- Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na natte opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na blootstelling aan vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²
- Glijweerstand: ≥ 0,5 N/mm²
Zie technische datasheet voor meer informatie.
Getest in overeenstemming met EN 12004 C2 FE S1
- Brandgedrag: A1/A1fl
- Lijmtreksterkte na droge opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na natte opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na warme opslag: ≥ 1 N/mm²
- Lijmtreksterkte na blootstelling aan vriezen/dooien: ≥ 1 N/mm²
- Glijweerstand: ≥ 0,5 N/mm²
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Polymeerhoudende tegellijm voor aanbrenging in dunne en gemiddelde lagen voor keramische tegels, zoals aardewerk, gres, gres porcellanato, klinkers, estrikken, keramische mozaïeken en voor splijttegels, gespleten halve verblendstenen en betonstenen binnen en buiten. De tegellijm is geschikt voor het stevig leggen op alle ondergronden volgens DIN 18157, deel 1, en is ook geschikt voor dekvloeren met vloerverwarming.
Gewicht inhoud | 25 kg |
Verpakking | Papieren zak |
Chemische basis | Cement - DIN EN 197, geselecteerde toeslagstoffen - DIN EN 13139, additieven en toeslagstoffen |
Brandklasse | A1, fl / A1 - Niet-ontvlambaar |
Kleur | Grijs |
Min./max. verwerkingstemperatuur | 5 tot 25 °C |
Verwerkingstijd | 30 min |
Verwerkingsvoorwaarde | 0 - Niet van toepassing |
Toegankelijk na max. | 12 h |
Voorwaarde voor toegankelijkheid | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Te voegen na | 12 h |
Voorwaarde voegen | bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Vollastcapaciteit/voorwaarden | 14 d / bij 20 °C en 50% relatieve vochtigheid |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 12 maanden / droge opslag |
Duurzaamheid | Lage emissie/lage vervuiling |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!