Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

Tegeldispersieprimer CERAfix 101

Art.-nr. 5875100101

EAN 4053479549767

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tegeldispersieprimer CERAfix® 101

Art.-nr. 5875100101
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
Oplosmiddelvrije en gebruiksklare universele dispersieprimer voor toepassingen binnen en buiten.

Verlaagt de zuigkracht van de ondergrond


  • Ter bescherming van vochtgevoelige ondergronden

  • Verlengt de droogtijd van tegellijm


Goede hechting


Verhoogt de kleefkracht van tegels en andere bedekkingen



Diepe actie


Werkt verhardend



Gebruiksklaar


  • Direct uit de verpakking te gebruiken

  • Mengen niet nodig

  • Snelle verwerking


Blauwe formule


Voorbehandelde oppervlakken zijn snel en eenvoudig herkenbaar



Water- en alkalibestendig


Geschikt voor toepassingen binnen en buiten en voor waterbelaste oppervlakken



Geurarm



Oplosmiddelvrij

Bewijs van prestaties

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

CERAfix 101 moet droog zijn voordat u een volgende laag aanbrengt. Niet te behandelen oppervlakken (bijv. ramen en deuren) vooraf afdekken. Het oppervlak mag niet plakkerig zijn wanneer u de volgende laag aanbrengt! Niet nat-in-nat werken. Beschermen tegen vorst.

Toepassingsgebied

EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm – het EMICODE-classificatiesysteem geeft de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten aan. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

CERAfix 101 is bedoeld voor het voorbehandelen van zuigende en licht zanderige oppervlakken van cement, gips, beton, pleisterwerk, metselwerk, enz. CERAfix 101 vergroot de hechting, bindt bouwstof en maakt het oppervlak harder. Verlaagt de zuiging van de ondergrond en voorkomt te snelle onttrekking van het water in vulmiddelen en tegellijm. CERAfix 101 werkt hechtingbevorderend voor afdicht- vul- en egalisatiemiddelen en voor tegellijmen voor toepassingen binnen en buiten.

Handleiding

Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Materiaal aanbrengen met een kwast of een fijne schuimroller. Materiaalverbruik ca. 200 g/m2. Oververzadiging of putten vermijden. Laat CERAfix 101 volledig uitharden voordat u het oppervlak verder afwerkt. Bij aanbrengen van CERAfix 101 met een spuitapparaat het aangebrachte materiaal narollen of kwasten. Laat CERAfix 101 volledig uitharden voordat u de vervolgstappen uitvoert.



Oppervlak:


Het oppervlak moet massief, dragend, schoon, droog en vrij van scheidingsmiddelen zijn. Scheidende materialen of lagen, zoals sinterlagen, stof, olie, rubberschilfers, verfresten, enz., dienen op de juiste wijze te worden verwijderd met behulp van zandstralen, frezen, afzuigen en/of ontvetten. Het oppervlak dient voldoende belastbaar te zijn voor de krachten die erop zullen worden uitgeoefend – zie DIN 1055. De vereisten voor treksterkte dienen met het beoogde gebruiksdoel overeen te komen. Neem voor het aanbrengen van bedekking de voorgeschreven waarden voor restvochtigheid in acht. Neem altijd het toegestane vochtgehalte in acht zoals vermeld in de technische documentatie. De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw". Latere vochtindringing dient te worden voorkomen. Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur van de lucht, het materiaal en het oppervlak niet lager zijn dan +5°C.

Kleur

Lichtblauw (helderblauw)

Gewicht inhoud

10 kg

Inhoud

10 l

Dichtheid

1 g/cm³

Viscositeit/consistentie

Vloeibaar

Kan worden gebruikt na max.

3 h

Toegankelijkheid na min./max.

60-90 min

Voorwaarde voor toegankelijkheid

bij 20 °C en 65% relatieve vochtigheid

Droogtijd

3 h

Voorwaarde droogtijd

bij 23 °C en 50% relatieve vochtigheid

Toegankelijk na max.

90 min

Voorwaarde volle belastbaarheid

0 - Niet van toepassing

Min./max. verwerkingstemperatuur

5 tot 30 °C

Oplosmiddelvrij

Ja

Min./max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

100-200 g/m²

Min. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

100 g/m²

Max. aan te brengen hoeveelheid in gewicht per vlak

200 g/m²

Voorwaarde aan te brengen hoeveelheid

afhankelijk van het absorptievermogen van het oppervlak

Houdbaarheid vanaf productie

15 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bewaren in een droge ruimte beschermd tegen zonlicht, 5 °C tot 40 °C

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE-55CMX33M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE 140CMX33M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
HDPE-vouwfolie

MASKEERFOLIE-TAPE 266CMX20M

Statisch geladen, voorgevouwen afdekfolie met een crêpe-afplaktape voor tijdelijke bescherming binnenshuis tot 2 dagen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie