Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tegelboormachine NDS 68

Tegelboormachine, NDS 68
TEGELBOORMACHINE NDS 68
NDS68

Art.-nr. 07024191

EAN 4045989293063

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tegelboormachine NDS 68

Art.-nr. 07024191
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
Probleemoplossen voor het nauwkeurig doorboren van natuurstenen platen en keramiek, porselein of marmeren tegels met diamant-natboortechniek

Traploze toerentalregeling


Instelbaar toerentalbereik voor optimale bitsnelheid bij verschillende diameters.



Natboortechniek


Minimale bitslijtage en snelle boorvoortgang.



Slanke en praktische behuizing met extra handgreep


Gebruiksvriendelijke bedieningselementen en een hoge mate van boornauwkeurigheid.



PRCD-veiligheidsschakelaar


Ingebouwde beveiliging tijdens nat boren. Geen aanvullende lekstroombeveiliging nodig.

3 jaar garantie


op materiaal- en fabricagefouten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Ingangsvermogen

750 W

Frequentie

50 Hz

Min./max. onbelast toerental

3000-10000 t/min

Min./max. boordiameter

4-68 mm

Machinegewicht

2,6 kg

Kabellengte

4 m

Inclusief Tegelboormachine NDS 68:
1 x
Watertank voor tegelboorbit NDS 68

WATERRESERVOIR

Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Boorhulp voor het boren van gaten in gladde oppervlakken

BOORSTEUN VOOR NDS 68

x 1 st
Water-/stofopvangring voor tegelboorbit NDS 68

SNELKOPPELING TBV NDS68