Teerverwijderaar
Teerverwijderaar
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Sterk oplosmiddel voor het verwijderen van hardnekkig vuil
- Eenvoudig af te spoelen dankzij het emulgerende werking
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Datasheets(X)
Teerverwijderaar heeft goede reinigingseigenschappen dankzij de geoptimaliseerde samenstelling van oplosmiddelen en wordt gebruikt om de bovengenoemde stoffen en andere onzuiverheden van alle soorten voertuigen en machines te verwijderen.
Direct opspuiten of met een in het product gedrenkte doek op het te behandelen oppervlak aanbrengen, kort laten inwerken en met een doek of zachte spons verwijderen.
Inhoud | 5000 ml |
Productgewicht (per stuk) | 4395 g |
Verpakking | Kan |
Chemische basis | Minerale olie |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | Kleurloos |
Minimaal vlampunt | 30 °C |
Dichtheid/voorwaarden | 0,8 g/cm³ / bij 20 °C |
Houdbaarheid vanaf productie/voorwaarden | 24 maanden / bij 20 °C |
AOX-vrij | Ja |
Biologisch afbreekbaar | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!