Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Tecmator ZMV-TP4 montageapparaat

Montagehulp Tecmator ZMV-TP4
DRFRMFXER-TECMATOR-ZMV-TP4-1200

Art.-nr. F146108668

EAN 9003012741856

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tecmator ZMV-TP4 montageapparaat

Art.-nr. F146108668
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
Pneumatische montagehulp voor het efficiënt assembleren van ladesystemen
  • Montage zonder gereedschap

  • Stevig basisframe met pneumatische sluiting
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor ladesystemen: Vionaro, Nova Pro, DWD XP en Integra (voor alle nominale lengten en hoogten)

Geschikt voor min./max. kastbreedte

250-1200 mm

Geschikt voor min./max. nominale lengte

250-650 mm

Bedrijfsdruk

6 bar

Materiaal

Kunststof/metaal

Breedte

900 mm

Lengte

1620 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie