Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Tarkistusspray

Spray de contrôle, témoin de ponçage
TEMOIN DE PONCAGE NOIR SPRAY 400ML

Art. N° 5867000123
EAN 4053479015309
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour contrôler les travaux de ponçage en tous genres

Atomisation très fine



Séchage extrêmement rapide


Prêt pour ponçage à sec ou humide après seulement 1 minute sans aucune usure sur le papier abrasif.



Pression d'atomisation constante



Application uniforme



Noir

Indication

Après utilisation, retourner l'aérosol et pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide.

Ces données sont des recommandations reposant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour contrôler les travaux de ponçage sur toutes sortes de surfaces comme les mastics, primaires, peintures anciennes, etc.

Mode d'emploi

Agiter l'aérosol vigoureusement pendant au moins 2 minutes avant utilisation. Effectuer un test de pulvérisation. Pulvériser en une passe fine sur la surface à poncer. Poncer à l'état mouillé ou sec la surface à traiter.

Base chimique

Résines de vernis à séchage physique spéciales

Contenu

400 ml

Odeur/parfum

Caractéristique

Couleur

Noir

Type de récipient

Aérosol

Température d'inflammation

365 °C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Accessoire daérosol Spraymaster

POIGNEE PISTOLET POUR SPRAYS

Accessoire pratique pour vos aérosols
x 1 pcs