Tarière Longlife & Speed
Mèche charpente Longlife & Speed
MECHE CHARP. LONG. ET SPEED 12X390MM
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Durée de vie considérablement plus longue par rapport aux mèches classiques
- Traitement de surface spécial
- Tête de perçage décalée
- Géométrie de la mèche spécialement adaptée
- Pointe filetée nouvelle génération
Idéal pour les bois tendres et tous les types de bois dur (même les bois durs exotiques, tels que l'Azobé/Bongossi)
Pointe filetée nouvelle génération
Effort minimum requise grâce à la vitesse d'avance indépendante avec encore moins de friction
Nouvelle géométrie d'arête
Evacuation des copeaux et stabilité directionnelle parfaites pour les trous profonds
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
Tige hexagonale (diamètre supérieur à 7 mm)
- Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable
- Transmission des forces optimale
- Protection du mandrin contre les dommages
- Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin
Gain de temps
Grâce à la fraise emboîtable de Würth (diamètre supérieur à 12 mm), le perçage et le fraisage sont possibles en une seule étape de travail
Longueurs d'efficacité supérieure
La rallonge Würth peut être utilisée à partir d'un diamètre supérieur à 22 mm
Disponible exclusivement chez Würth
Fiches de données de sécurité(X)
La tarière LONGLIFE & SPEED peut être utilisée sur des machines guidées à main ou fixes (par exemple dans les centres d'usinage CNC ou dans les centres de fabrication de charpente en bois) pour le perçage rapide de trous profonds et de dimension précise dans le bois (par exemple les chevrons, les poutres). Les valeurs de coupe du tableau de vitesses doivent être respectées à cet égard en fonction du matériau.
Diamètre | 12 mm |
Longueur | 460 mm |
Longueur utile | 390 mm |
Applicable avec extension | Non |
Applicable avec adaptateur | Oui |
Forme de tige | Hexagonal |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!