Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraudeuse de sécurité, petite, entièrement isolée

Petite poignée de sécurité entièrement isolée
EXTRACTEUR DE SÉCURITÉ

Art. N° 071553 850
EAN 4038898214670

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031

Les produits illustrés sont dotés d'une bague pour fiche de sécurité de 4 mm et sont livrés sous blister refermable pour éviter toute pénétration de poussière pendant le stockage.


  • Largeur de fixation : 11 mm.

  • Courant/tension nominal(e) : max. 15 A/300 V CAT II.

  • Prise de sécurité de 4 mm dans corps isolé.

  • Contenu de la livraison : une taraudeuse rouge et une taraudeuse noire.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de prise de connexion

4 mm

Courant nominal max.

15 A

Tension nominale max.

300 V/CA/CC

Classe de protection contre la surtension

CAT II/300V

Plage d'ouverture max.

11 mm