Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376
Taraud machine HSCo bague verte forme B
ZEBRA MACH.TAP GROEN DOORL.GAT M14
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec acier inoxydable important
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M14 |
Pas | 2 mm |
Longueur | 110 mm |
Diamètre de tige | 11 mm |
Taille du carré | 9 mm |
DIN | 376 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | B |
Diamètre du trou principale | 12 mm |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2 (6H) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1000 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 2 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers inoxydables, sulphurés |