Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague bleue DIN 371/376
Taraud machine HSCo bague bleue forme B
TARAUD ZEBRA-DIN371HSCO--BAG. BLEUE M6
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Le taraud machine à bague bleue pour les applications générales dans les aciers non alliés à copeaux longs d'une résistance maximale de 850 N/mm².
- Géométrie de coupe adaptée à l'acier
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M6 |
Pas | 1 mm |
Longueur | 80 mm |
Diamètre de tige | 6 mm |
Taille du carré | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | B |
Diamètre du trou principale | 5 mm |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2 (6H) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 850 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 2 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!