Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraud machine Zebra forme B, goujure droite entrée GUN Trou débouchant à bague verte DIN 371/376

Taraud machine HSCo bague verte forme B
TARAUD MACHINE-DIN371-HSCO-VERT-M4
ZEBRA

Art. N° 06554
EAN 4011231542999

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

À bas prix taraud machine pour le traitement des aciers alliés et les aciers alliés (acier inoxydable alliés), ainsi que la rouille et résistant aux acides, aciers trempés. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 850 N/mm².
  • Géométrie d'outil adaptée à l'acier inoxydable avec acier inoxydable important
Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier
Acier inoxydable

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage
Perceuse sur socle

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M4

Pas

0,7 mm

Longueur

63 mm

Diamètre de tige

4,5 mm

Taille du carré

3,4 mm

DIN

371

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Forme

B

Diamètre du trou principale

3,3 mm

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

2 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers inoxydables, sulphurés
Aciers inoxydables, austénitiques
Aciers inoxydables, martensites