Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraud machine Speedtap 4,0-Uni/Inox, à rainure hélicoïdale Pour filetage gaz Whitworth DIN ISO 228

HSS/PM ST4.0 Uni DIN 5156 à rainures spiralées HD

Art. N° 5443711802

EAN 4062856188390

Prix affichés aux clients après connexion
Taraud machine Speedtap 4,0-Uni/Inox, à rainure hélicoïdale Pour filetage gaz Whitworth DIN ISO 228

Art. N° 5443711802
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
Pour filetage de base. Particulièrement adapté aux aciers inoxydables chrome-nickel, aux aciers non alliés et alliés ≤ 1 300 N/mm². La génération 4.0 définit de nouvelles normes avec les filetages.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Référence du produit

4782

Type de filetage

Filetage gaz

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux

Type de trou

Trou borgne ≤ 3xD

Type de filetage x diamètre nominal

G1/4

Nombre de filets au pouce

19

Longueur (l1)

100 mm

Longueur filetée (l2)

15 mm

Diamètre de la tige (d2)

11 mm

Taille du carré (a)

9,0 mm

Diamètre du trou principale

11,8 mm

Nombre de dents

4 PCS

Matière de coupe

HSCo-PM

Normes

DIN 5156

Finition

HARODUR

Forme

C

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2X (6HX)

Tolérance de diamètre de tige

h9

Angle d'hélice

50° (à droite)

Alimentation en liquide de refroidissement

Externe

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1300 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Fonte grise, Fonte malléable, Aciers inoxydables < 850 N/mm², Aciers inoxydables > 850 N/mm², Titane, Alliages de titane, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques

Valeurs de coupe pour les outils de filetage Speedtap 4.0
Pour G 1/8-G 3/8
Désignation du matériau Résistance à la traction G 1/8 G 1/4 G 3/8
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers < 400 N/mm² 15 26 1504 2607 28 752 1303 19 501 869 19
Aciers < 850 N/mm² 15 26 1504 2607 28 752 1303 19 501 869 19
Aciers < 1 100 N/mm² 15 26 1504 2607 28 752 1303 19 501 869 19
Aciers < 1 300 N/mm² 12 15 1203 1504 28 602 752 19 401 501 19
Fonte grise, fonte malléable 12 22 1203 2206 28 602 1103 19 401 735 19
Aciers inoxydables < 850 N/mm² 8 15 802 1504 28 401 752 19 267 501 19
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 8 15 802 1504 28 401 752 19 267 501 19
Titane, alliages de titane 3 5 98 164 28 73 121 19 58,0 96 19
Cuivre, laiton 8 15 802 1504 28 401 752 19 267 501 19
Aluminium 18 22 1805 2206 28 902 1103 19 602 735 19
Plastiques 26 50 2607 5013 28 1303 2506 19 869 1671 19
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe pour les outils de filetage Speedtap 4.0
Pour G 1
Désignation du matériau Résistance à la traction G 1
vc n f
de à de à
Aciers < 400 N/mm² 15 26 188 326 11
Aciers < 850 N/mm² 15 26 188 326 11
Aciers < 1 100 N/mm² 15 26 188 326 11
Aciers < 1 300 N/mm² 12 15 150 188 11
Fonte grise, fonte malléable 12 22 150 276 11
Aciers inoxydables < 850 N/mm² 8 15 100 188 11
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 8 15 100 188 11
Titane, alliages de titane 3 5 29 48 11
Cuivre, laiton 8 15 100 188 11
Aluminium 18 22 226 276 11
Plastiques 26 50 326 627 11
Valeurs de coupe pour les outils de filetage Speedtap 4.0
Pour G 1/2-G 3/4
Désignation du matériau Résistance à la traction G 1/2 G 5/8 G 3/4
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers < 400 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Aciers < 850 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Aciers < 1 100 N/mm² 15 26 376 652 14 301 521 14 251 434 14
Aciers < 1 300 N/mm² 12 15 301 376 14 241 301 14 201 251 14
Fonte grise, fonte malléable 12 22 301 551 14 241 441 14 201 368 14
Aciers inoxydables < 850 N/mm² 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Titane, alliages de titane 3 5 46,00 76 14 42 69 14 36 60 14
Cuivre, laiton 8 15 201 376 14 160 301 14 134 251 14
Aluminium 18 22 451 551 14 361 441 14 301 368 14
Plastiques 26 50 652 1253 14 521 1003 14 434 835 14