Taraud machine HSCo VaryTap vert trou borgne DIN 371/376
Taraud machine HSCo VaryTap vert
TARAUD MACHINE HSCO VARYTAP VERT-M10
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nouvelle géométrie Vario
Evacuation des copeaux optimisée pour empêcher toute accumulation
Les arêtes de coupe sont optimisées grâce à un processus de finition en plusieurs étapes
Excellente évacuation des copeaux et précision de taraudage optimale
Rainure extra-longue
Optimisation de la lubrification et de l'évacuation des copeaux pour les filetages profonds
Epaulement coudé
Réduction du risque de casse de l'outil lors du retrait
Géométrie d'arête de coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable
Longévité jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques
Disponible exclusivement chez Würth
Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable
Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
Fiches de données de sécurité(X)
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier inoxydable, Acier |
Type de trou | Trou borgne ≤2,5xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M10 |
Pas | 1,5 mm |
Longueur | 100 mm |
Diamètre de la tige | 10,0 mm |
Taille du carré | 8,0 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Brut |
Forme | C |
Diamètre du trou principale | 8,5 mm |
Angle d'hélice | 45° Vario |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1200 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 3 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 3 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 3 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 3 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M3-M5 | ||||||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M3 | M4 | M5 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,5 | 637 | 796 | 0,7 | 509 | 637 | 0,8 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Aciers inoxydables | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,5 | 477 | 637 | 0,7 | 382 | 509 | 0,8 |
| Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,5 | 318 | 477 | 0,7 | 255 | 382 | 0,8 |
| Légende |
| vc = vitesse de coupe [m/min] |
| f = avance [mm/r] |
| n = vitesse de rotation [tr/min] |
| Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence uniquement. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
| Valeurs de coupe | ||||||
| Pour M20 | ||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M20 | |||
| n | f | |||||
| de | à | de | à | |||
| Aciers | ||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 127 | 159 | 2,5 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Aciers inoxydables | ||||||
| Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 95 | 127 | 2,5 |
| Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,5 |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M12-M16 | ||||||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M12 | M14 | M16 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 212 | 265 | 1,75 | 182 | 227 | 2 | 159 | 199 | 2 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Aciers inoxydables | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 159 | 212 | 1,75 | 136 | 182 | 2 | 119 | 159 | 2 |
| Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2 | 80 | 119 | 2 |
| Valeurs de coupe | ||||||||||||
| Pour M6-M10 | ||||||||||||
| Désignation du matériau | Résistance à la traction | vc | M6 | M8 | M10 | |||||||
| n | f | n | f | n | f | |||||||
| de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
| Aciers | ||||||||||||
| Aciers | < 850 N/mm² | 8 | 10 | 424 | 531 | 1 | 318 | 398 | 1,25 | 255 | 318 | 1,5 |
| Aciers | < 1 000 N/mm² | 6 | 8 | 318 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Aciers | < 1 200 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
| Aciers inoxydables | ||||||||||||
| Aciers inoxydables | < 850 N/mm² | 6 | 8 | 382 | 424 | 1 | 239 | 318 | 1,25 | 191 | 255 | 1,5 |
| Aciers inoxydables | > 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 382 | 1 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,5 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!