Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

Taraud machine HSCo NeoTap vert
TARAUD MACHINE HSCO NEO TAP VERT-M3

Art. N° 0655700300

EAN 4065746722599

Prix affichés aux clients après connexion
Taraud machine HSCo NeoTap vert trou débouchant DIN 371/376

Art. N° 0655700300
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
L'outil de perçage innovant pour le traitement des aciers alliés et fortement alliés (aciers inoxydables), ainsi que des aciers résistants à la rouille et à l'acide. Convient également pour le traitement des aciers classiques d'une résistance maximale de 1 200 N/mm².

Nouvelle géométrie combinant une spirale à gauche et un taraud à pointe spirale


Evacuation des copeaux optimisée et fiable



Structure de surface homogénéisée grâce au tout dernier processus de finition


Excellente évacuation des copeaux



Rainure extra-longue


Lubrification optimisée pour les filetages profonds



Géométrie d'arête de coupe précisément adaptée à l'acier inoxydable



Longévité jusqu'à 50 % plus élevée que les tarauds machine simples classiques



Disponible exclusivement chez Würth



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication

Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer complètement le pointeau hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier inoxydable, Acier

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M3

Pas

0,5 mm

Longueur

56 mm

Diamètre de la tige

3,5 mm

Taille du carré

2,7 mm

DIN

371

Matière de coupe

HSCo

Finition

Brut

Forme

D

Diamètre du trou principale

2,5 mm

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2X (6HX)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

3 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

3 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides

Valeurs de coupe
Pour M3-M5
Désignation du matériau Résistance à la traction vc M3 M4 M5
n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers < 850 N/mm² 10 15 849 1061 0,5 637 796 0,7 509 637 0,8
Aciers < 1 000 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Aciers < 1 200 N/mm² 4 6 424 637 0,5 318 477 0,7 255 382 0,8
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables < 850 N/mm² 8 12 849 1,273 0,5 637 955 0,7 509 764 0,8
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 6 8 637 849 0,5 477 637 0,7 382 509 0,8
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe suggérées sont des valeurs de référence uniquement. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Valeurs de coupe
Pour M20
Désignation du matériau Résistance à la traction vc M20
n f
de à de à
Aciers
Aciers < 850 N/mm² 10 15 127 159 2,5
Aciers < 1 000 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Aciers < 1 200 N/mm² 4 6 64 95 2,5
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables < 850 N/mm² 8 12 127 191 2,5
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 6 8 95 127 2,5
Valeurs de coupe
Pour M12-M16
Désignation du matériau Résistance à la traction vc M12 M14 M16
n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers < 850 N/mm² 10 15 212 265 1,75 182 227 2 159 199 2
Aciers < 1 000 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Aciers < 1 200 N/mm² 4 6 106 159 1,75 91 136 2 80 119 2
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables < 850 N/mm² 8 12 212 318 1,75 182 273 2 159 239 2
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 6 8 159 212 1,75 136 182 2 119 159 2
Valeurs de coupe
Pour M6-M10
Désignation du matériau Résistance à la traction vc M6 M8 M10
n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers
Aciers < 850 N/mm² 10 15 424 531 1 318 398 1,25 255 318 1,5
Aciers < 1 000 N/mm² 6 8 318 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Aciers < 1 200 N/mm² 4 6 212 318 1 159 239 1,25 127 191 1,5
Aciers inoxydables
Aciers inoxydables < 850 N/mm² 8 12 424 637 1 318 477 1,25 255 382 1,5
Aciers inoxydables > 850 N/mm² 6 8 382 424 1 239 318 1,25 191 255 1,5
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens