Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

Taraud machine HSCo, Multi Longlife, type C
TARAUD MACH LONG MFD FORME C M4

Art. N° 0658840400

EAN 4062856140374

Prix affichés aux clients après connexion
Taraud machine HSCo Multi Longlife pour trous borgnes DIN 371/376

Art. N° 0658840400
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
Le taraud haute performance, avec revêtement multicouche Magma, pour une coupe fiable et économique des filetages. Convient pour la production en série dans presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par exemple V2A, V4A), titane, aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm2 et les matériaux de moulage. Convient également pour les métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le laiton, le cuivre et le bronze.

Performance et économies exceptionnelles


  • Durée de vie jusqu'à 12 fois supérieure et vitesse de coupe jusqu'à 150 % plus rapide par rapport aux tarauds machine non revêtus classiques

  • Durée de vie jusqu'à 9 fois plus longue et vitesse de coupe jusqu'à 50 % plus rapide par rapport aux tarauds machine classiques avec revêtement TiN

  • Excellente évacuation des copeaux pour empêcher toute accumulation


Revêtement multicouche Magma


  • La conception multicouche garantit des valeurs de friction réduites, une faible adhérence et une évacuation optimale des copeaux

  • Résistance à la chaleur extrêmement élevée jusqu'à 800 °C

  • Très haute dureté de revêtement de 3 000 HV


Adhérence optimale du revêtement et risque réduit de casse de l'outil


L'arrondi homogène des arêtes de coupe assure une sécurité de processus optimale et prolonge considérablement la durée de vie par rapport aux tarauds machine traditionnels.



Peut être utilisé de manière fiable pour presque tous les matériaux


Géométrie d'outil nouvellement développée avec angle de coupe réduit ainsi qu'une optimisation de l'angle de dépouille et de la micro géométrie



Tolérance de mesure X pour une plus grande longévité et une sécurité de processus accrue



Idéal pour l'usinage et la production en série exigeant un nombre élevé de filets



Emballage du produit entièrement fabriqué en PCR (plastique recyclé à partir de déchets ménagers) et 100 % recyclable

Indication
  • Lors du taraudage, une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Alliage spécial, Matériau dur et résistant, Métal non ferreux

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M4

Pas

0,7 mm

Longueur

63 mm

Diamètre de la tige

4,5 mm

Taille du carré

3,4 mm

DIN

371

Matière de coupe

HSCo

Finition

Revêtement multicouche Magma

Forme

C

Diamètre du trou principale

3,3 mm

Angle d'hélice

45° (à droite)

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2X (6HX)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Données de coupe pour tarauds machine HSCo Longlife
Pour M3-M5
Nom du matériau Résistance à la traction M3 M4 M5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 1061 1910 0,50 796 1432 0,70 637 1146 0,80
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Fonte ≤ 300 HB 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 8 12 849 1273 0,50 637 955 0,70 509 764 0,80
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 2 4 212 424 0,50 159 318 0,70 127 255 0,80
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Aciers ressorts ≤ 1 100 N/mm² 2 3 212 318 0,50 159 239 0,70 127 191 0,80
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 1061 1592 0,50 796 1194 0,70 637 955 0,80
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Bronze, à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 25 1592 2865 0,50 1194 2149 0,70 955 1719 0,80
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Données de coupe pour tarauds machine HSCo Longlife
Pour M20
Nom du matériau Résistance à la traction M20
vc n f
de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 239 430 2,50
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 159 286 2,50
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Fonte ≤ 300 HB 10 15 159 239 2,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 8 12 127 191 2,50
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 2 4 32 64 2,50
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Aciers ressorts ≤ 1 100 N/mm² 2 3 32 48 2,50
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 159 239 2,50
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Bronze, à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 25 239 430 2,50
Données de coupe pour tarauds machine HSCo Longlife
Pour M12-M16
Nom du matériau Résistance à la traction M12 M14 M16
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 265 477 1,75 227 409 2,00 199 358 2,00
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Fonte ≤ 300 HB 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 8 12 212 318 1,75 182 273 2,00 159 239 2,00
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 2 4 53 106 1,75 45 91 2,00 40 80 2,00
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Aciers ressorts ≤ 1 100 N/mm² 2 3 53 80 1,75 45 68 2,00 40 60 2,00
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 265 398 1,75 227 341 2,00 199 298 2,00
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Bronze, à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 25 398 716 1,75 341 614 2,00 298 537 2,00
Données de coupe pour tarauds machine HSCo Longlife
Pour M6-M10
Nom du matériau Résistance à la traction M6 M8 M10
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Aciers de construction standard ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 850 N/mm² 15 27 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Aciers traités thermiquement non alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Aciers traités thermiquement faiblement alliés ≤ 1 000 N/mm² 10 18 531 955 1,00 398 716 1,25 318 573 1,50
Aciers alliés traités thermiquement ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Aciers nitrurés ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Aciers à outils ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Aciers rapides ≤ 1 200 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Fonte ≤ 300 HB 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Fonte graphite sphéroïdale et malléable ≤ 350 HB 8 12 424 637 1,00 318 477 1,25 255 382 1,50
Aciers inoxydables ≤ 1 200 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Titane et alliages de titane ≤ 850 N/mm² 2 4 106 212 1,00 80 159 1,25 64 127 1,50
Alliages spéciaux ≤ 1 200 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Hardox ≤ 1 400 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Aciers ressorts ≤ 1 100 N/mm² 2 3 106 159 1,00 80 119 1,25 64 95 1,50
Aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alliages d'aluminium ≤ 450 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alliages d'aluminium corroyés ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Alliages fonte d'aluminium ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 15 531 796 1,00 398 597 1,25 318 477 1,50
Cuivre, faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Laiton, à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Bronze, à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 25 796 1432 1,00 597 1074 1,25 477 859 1,50
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications