Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou débouchant DIN 371/376
Taraud machine, HSCo, bague rouge, dur, forme B
TAR MACH HSCO TIALN 1400 N B M8
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Revêtement TiAlN+ haut de gamme
- Actuellement l'un des revêtements de taraud les plus robustes du marché, pour l'usinage de matériaux durs
- Spécialement conçu pour le taraudage
- Résistance aux températures très élevées jusqu'à 800 °C
- Dureté de revêtement très élevée jusqu'à 3 000 HV
- Conception multicouches avec revêtement lubrifiant supplémentaire pour garantir de faibles valeurs de friction, une faible tendance à l'adhérence et une évacuation optimale des copeaux
Arête de coupe stable
L'angle de burinage réduit stabilise l'arête de coupe.
- Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.
- Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Fiches de données de sécurité(X)
Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Matériau dur et résistant |
Type de trou | Trou de dégagement ≤3xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de filetage x diamètre nominal | M8 |
Pas | 1.25 mm |
Longueur | 90 mm |
Diamètre de la tige | 8.0 mm |
Taille du carré | 6.2 mm |
DIN | 371 |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | TiAlN plus |
Forme | B |
Diamètre du trou principale | 6.8 mm |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérence taraud | ISO 2 (6H) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1400 N/mm² |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Conformité à la jauge (système de points) | 4 sur 4 points |
Polyvalence (système de points) | 1 of 4 points |
Comportement de coupe (système de points) | 4 sur 4 points |
Formation de copeaux (système de points) | 4 sur 4 points |
Matière du sous-groupe | Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort |