Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou débouchant DIN 371/376

Taraud machine, HSCo, bague rouge, dur, forme B
TAR MACH HSCO TAILN 1400 N B M6
ZEBRA

Art. N° 0654730600
EAN 4056807649900

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Revêtement TiAlN+ haut de gamme


  • Actuellement l'un des revêtements de taraud les plus robustes du marché, pour l'usinage de matériaux durs

  • Spécialement conçu pour le taraudage

  • Résistance aux températures très élevées jusqu'à 800 °C

  • Dureté de revêtement très élevée jusqu'à 3 000 HV

  • Conception multicouches avec revêtement lubrifiant supplémentaire pour garantir de faibles valeurs de friction, une faible tendance à l'adhérence et une évacuation optimale des copeaux


Arête de coupe stable


L'angle de burinage réduit stabilise l'arête de coupe.

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer du trou de perçage la totalité de l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil. Dans le cas contraire, les bords tranchants risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Matériau dur et résistant

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Pas

1.0 mm

Longueur

80 mm

Diamètre de la tige

6.0 mm

Taille du carré

4.9 mm

DIN

371

Matière de coupe

HSCo

Finition

TiAlN plus

Forme

B

Diamètre du trou principale

5.0 mm

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1400 N/mm²

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort