Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taraud machine Bague rouge HSCo Longlife TiAlN+ trou borgne DIN 371/376

Taraud machine, HSCo, bague rouge, dur, forme C
TAR MACH HSCO TIALN 1400N C M6
ZEBRA

Art. N° 0654830600
EAN 4056807650036

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Taraud Longlife extrêmement stable, pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner (tels que les Hardox) avec de très hautes résistances, de 1 000 à 1 400 N/mm², tels que les pelleteuses, les accessoires de camion, les blindages, les chasse-neige, les machines agricoles, etc.

Revêtement TiAlN+ haut de gamme


  • Actuellement l'un des revêtements de taraud les plus robustes du marché, pour l'usinage de matériaux durs

  • Spécialement conçu pour le taraudage

  • Résistance aux températures très élevées jusqu'à 800 °C

  • Dureté de revêtement très élevée jusqu'à 3 000 HV

  • Conception multicouches avec revêtement lubrifiant supplémentaire pour garantir de faibles valeurs de friction, une faible tendance à l'adhérence et une évacuation optimale des copeaux


Arête de coupe stable


L'angle de burinage réduit stabilise l'arête de coupe.

Indication
  • Lors du taraudage, veiller à ajouter suffisamment de liquide de refroidissement et de lubrifiant.

  • Pour les correspondances taraud machine/matériaux, consulter les tableaux de présentation
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Matériau dur et résistant

Type de trou

Trou borgne ≤2,5xD

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Pas

1.0 mm

Longueur

80 mm

Diamètre de la tige

6.0 mm

Taille du carré

4.9 mm

DIN

371

Matière de coupe

HSCo

Finition

TiAlN plus

Forme

C

Diamètre du trou principale

5.0 mm

Angle d'hélice

40° (à droite)

Forme de tige

Cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1400 N/mm²

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort