Taraud à refouler HSCo8 TiCN Speedtap Universal avec refroidissement interne
Taraud à refouler HSCo8 TiCN Speedtap Universal avec IC
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382037.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382039.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382045.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382048.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382032.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382021.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1382028.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3681618.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1380882.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1380877.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3677835.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1380865.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3500686.jpg)
![](https://media.witglobal.net/source/eshop/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641843.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Attention : Un diamètre de pré-perçage spécial, supérieur à celui du taraudage et avec des tolérances plus limitées, est nécessaire pour le formage de taraudage ! Le diamètre d'avant-trou de taraudage approprié est enregistré comme caractéristique technique pour tous les guides de filetage.
- Lors du formage de filetages, la lubrification est essentielle pour le refroidissement. Plus la lubrification est utilisée avec la teneur en graisse la plus élevée possible, plus la longévité s'allonge. La lubrification affecte également la qualité de surface du filetage !
- Veuillez noter que pour le formage de filetages, vous aurez besoin d'environ deux fois plus de performances (couple) que pour le taraudage. Cela signifie que la capacité doit être prise en compte lors de l'utilisation de dispositifs de taraudage.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Référence du produit | 4699 |
Type de filetage | Filetage métrique |
Convient pour les matériaux | Acier, Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastique |
Type de trou | Dégagement/trou borgne ≤3xD |
Convient pour type de machine | Centre de perçage/fraisage |
Type de filetage x diamètre nominal | M33 |
Pas | 3.5 mm |
Longueur | 180 mm |
Longueur filetée | 21 mm |
Diamètre de la tige | 25 mm |
Taille du carré | 20 mm |
Nombre d'arêtes de coupe | 8 PCS |
Diamètre du trou principale | 31.2 mm |
Matière de coupe | HSCo8 |
DIN | 2174 |
Finition | TiCN |
Forme | C |
Forme de tige | Cylindrique avec entrainement carré |
Tolérance du guide de filetage | ISO 2X (6HX) |
Adapté à la résistance à la traction jusqu'à | 1300 N/mm² |
Alimentation en liquide de refroidissement | Interne |
Matière du sous-groupe | Aciers de construction génériques, Aciers trempés non alliés < 1 000 N/mm², Aciers trempés alliés < 1 000 N/mm², Aciers nitrurés < 1 300 N/mm², Cuivre, Laiton, Aluminium, Plastiques |
Légende |
vc = vitesse de coupe [m/min] |
f = avance [mm/r] |
n = vitesse de rotation [tr/min] |
Les données de coupe indiquées sont des données de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions. |
Pour M36 - M42 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M36 | M39 | M42 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 177 | 265 | 4 | 163 | 245 | 4 | 152 | 227 | 4,5 |
Aciers | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 177 | 265 | 4 | 163 | 245 | 4 | 152 | 227 | 4,5 |
Aciers | < 1 100 N/mm² | 8 | 15 | 71 | 133 | 4 | 65 | 122 | 4 | 61 | 114 | 4,5 |
Aciers | < 1 300 N/mm² | 8 | 15 | 71 | 133 | 4 | 65 | 122 | 4 | 61 | 114 | 4,5 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Cuivre, laiton | 20 | 40 | 177 | 354 | 4 | 163 | 326 | 4 | 152 | 303 | 4,5 | |
Aluminium | 20 | 40 | 177 | 354 | 4 | 163 | 326 | 4 | 152 | 303 | 4,5 |
Pour M27 - M33 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M27 | M30 | M33 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 236 | 354 | 3 | 212 | 318 | 3,5 | 193 | 289 | 3,5 |
Aciers | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 236 | 354 | 3 | 212 | 318 | 3,5 | 193 | 289 | 3,5 |
Aciers | < 1 100 N/mm² | 8 | 15 | 94 | 177 | 3 | 85 | 159 | 3,5 | 77 | 145 | 3,5 |
Aciers | < 1 300 N/mm² | 8 | 15 | 94 | 177 | 3 | 85 | 159 | 3,5 | 77 | 145 | 3,5 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Cuivre, laiton | 20 | 40 | 236 | 472 | 3 | 212 | 424 | 3,5 | 193 | 386 | 3,5 | |
Aluminium | 20 | 40 | 236 | 472 | 3 | 212 | 424 | 3,5 | 193 | 386 | 3,5 |
Pour M45 | ||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M45 | ||||
vc | n | f | ||||
de | à | de | à | |||
Aciers | ||||||
Aciers | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 141 | 212 | 4,5 |
Aciers | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 141 | 212 | 4,5 |
Aciers | < 1 100 N/mm² | 8 | 15 | 57 | 106 | 4,5 |
Aciers | < 1 300 N/mm² | 8 | 15 | 57 | 106 | 4,5 |
Métaux non ferreux | ||||||
Cuivre, laiton | 20 | 40 | 141 | 283 | 4,5 | |
Aluminium | 20 | 40 | 141 | 283 | 4,5 |
Pour M6-M10 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1 | 796 | 1194 | 1,25 | 637 | 955 | 1,5 |
Aciers | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 1061 | 1592 | 1 | 796 | 1194 | 1,25 | 637 | 955 | 1,5 |
Aciers | < 1 100 N/mm² | 8 | 15 | 424 | 796 | 1 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 |
Aciers | < 1 300 N/mm² | 8 | 15 | 424 | 796 | 1 | 318 | 597 | 1,25 | 255 | 477 | 1,5 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Cuivre, laiton | 20 | 40 | 1061 | 2123 | 1 | 796 | 1592 | 1,25 | 637 | 1273 | 1,5 | |
Aluminium | 20 | 40 | 1061 | 2123 | 1 | 796 | 1592 | 1,25 | 637 | 1273 | 1,5 |
Pour M18-M24 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M18 | M20 | M24 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 354 | 531 | 2,5 | 318 | 477 | 2,5 | 265 | 398 | 3 |
Aciers | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 354 | 531 | 2,5 | 318 | 477 | 2,5 | 265 | 398 | 3 |
Aciers | < 1 100 N/mm² | 8 | 15 | 141 | 265 | 2,5 | 127 | 239 | 2,5 | 106 | 199 | 3 |
Aciers | < 1 300 N/mm² | 8 | 15 | 141 | 265 | 2,5 | 127 | 239 | 2,5 | 106 | 199 | 3 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Cuivre, laiton | 20 | 40 | 354 | 707 | 2,5 | 318 | 637 | 2,5 | 265 | 531 | 3 | |
Aluminium | 20 | 40 | 354 | 707 | 2,5 | 318 | 637 | 2,5 | 265 | 531 | 3 |
Pour M12-M16 | ||||||||||||
Type de matériau | Résistance à la traction | M12 | M14 | M16 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
de | à | de | à | de | à | de | à | |||||
Aciers | ||||||||||||
Aciers | < 400 N/mm² | 20 | 30 | 531 | 796 | 1,75 | 455 | 682 | 2 | 398 | 597 | 2 |
Aciers | < 850 N/mm² | 20 | 30 | 531 | 796 | 1,75 | 455 | 682 | 2 | 398 | 597 | 2 |
Aciers | < 1 100 N/mm² | 8 | 15 | 212 | 398 | 1,75 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 |
Aciers | < 1 300 N/mm² | 8 | 15 | 212 | 398 | 1,75 | 182 | 341 | 2 | 159 | 298 | 2 |
Métaux non ferreux | ||||||||||||
Cuivre, laiton | 20 | 40 | 531 | 1061 | 1,75 | 455 | 909 | 2 | 398 | 796 | 2 | |
Aluminium | 20 | 40 | 531 | 1061 | 1,75 | 455 | 909 | 2 | 398 | 796 | 2 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!