Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taquet variable design étagère en verre

Taquet variable design étagère en verre
BODTRGEINSTEGLASZD(NI)4/10MMZAPFD5

Art. N° 0683372131

EAN 4049557886473

Prix affichés aux clients après connexion
Taquet variable design étagère en verre

Art. N° 0683372131

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

A enfoncer pour fixer
  • Axes de 5 mm de diamètre

  • Plage de serrage : 6–10 ou 8–12 mm


Matériau : Zamak, nickelé, et revêtement en caoutchouc translucide


  • Niveau de résistance élevé à la rupture

  • Elégant, surface de haute qualité

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Diamètre de foret

5 mm

Profondeur de perçage min.

8 mm

Épaisseur du verre min.

4 mm

Épaisseur du verre max.

10 mm