Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taquet rond

Taquet rond
BODTRG-EINSTE-ST-(VN)-ZAPFD3/5X16

Art. N° 0683311101

EAN 4038898089100

Prix affichés aux clients après connexion
Taquet rond

Art. N° 0683311101

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Matériau : Acier, nickelé


  • Niveau de résistance élevé à la rupture

  • Surface de haute qualité


Axes de 3 mm de diamètre


Petite série de trous de 3 mm de diamètre



Avec fixation 5 mm


Grande étagère, la partie inférieure du rayonnage ne s'appuie pas

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Nickelé

Diamètre de foret

3 mm

Profondeur de perçage min.

8 mm

Diamètre

5 mm

Longueur (L)

16 mm