Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Taquet étagère en verre avec ventouse

Taquet de vitre avec ventouse
BODTRGEINSTEGLASBODSAUGNAPFZAPFD5

Art. N° 0683311127

EAN 4038898098409

Prix affichés aux clients après connexion
Taquet étagère en verre avec ventouse

Art. N° 0683311127

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Matériau : acier, nickelé


  • Niveau de résistance élevé aux bris de verre

  • Surface de haute qualité


Tenons de 5 mm de diamètre, à onglet


Reste fermement en place sur le côté du placard



Avec ventouse transparente


Maintient la tablette en verre en place

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Fonte de zinc

Finition

Nickelé

Diamètre de foret

5 mm

Profondeur de perçage min.

8 mm