Taquet design avec bouts pilotes
Taquet design avec adaptateur
BODTRGEINSTEDESIGNSTEGZD(NI)ZAPFD5
Art. N° 0683311131
EAN 4049557887029
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Haute résistance à la rupture et surface de qualité supérieure
- Rapport de hauteur entre l'alésage central côté caisson et le rebord inférieur de l'étagère = 1,5 mm
- Capacité de charge : 6,5 N/dm² (quatre supports conformément à la norme DIN EN 14749)
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Fonte de zinc |
Finition | Nickelé |
Diamètre de foret | 5 mm |
Profondeur de perçage min. | 8 mm |
Longueur (L) | 20,8 mm |
Largeur | 6 mm |
Hauteur | 18 mm |
Diamètre de tige | 5 mm |
Longueur de tige | 6 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!